Referenties
KCL:641-10
Rubix:22421923
Fabrikant:064110141E
EAN:4008198764106






Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN REWOMECH 641 MT 10
Kunstlederen handpalm, rug van stretch-textiel. Vochtbarrière van Tyvek op de handpalm. Klittenband-bevestigingsklittenband.
Sterke punten
Ademend kunstleder, geen materiaalverharding, absorberend oppervlakteprofiel voor een zekere grip, uitstekende pasvorm, goede beweeglijkheid.
Toepassingen
Verwerking van metaal en kunststoffen, metaalbewerking en machinebouw, auto- en toeleveringsindustrie, reiniging en onderhoud, metaalverwerking, assemblage- en transportwerkzaamheden, werken met vette en natte onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Materiaal | kunstleder/spandex/tyvek |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,40 excl. BTW
/ 10 paar
€ 393,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen