TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG PU 465A MT 10
Snijbestendige handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:465A-10
Rubix:A0511816
EAN:7340118429731





Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG PU 465A MT 10
Dunne 18 gg gebreide snijbestendige handschoen (D) met grote beweeglijkheid voor precisiewerk. Touchscreenfunctie zodat u uw smartphone kunt gebruiken met de handschoenen aan. Ademende rug voor extra comfort en hoge snijbestendigheid dankzij de CRF®-technologie in combinatie met roestvrijstalen vezelgaren. Versterkte duimkruis voor een langere levensduur. PU-handpalm met gladde afwerking zorgt voor een goede grip op droge tot licht vochtige oppervlakken.
Thin knitted cut protection glove (D) with touch screen function, PU palm dipped.
Sterke punten
•Hoog beschermingsniveau
Extra comfortabel
Goede grip
Zeer goede gevoeligheid van de vingertoppen
Extra flexibel
Geschikt voor touchscreens
Dun
Versteviging tussen wijsvinger en duim
Extra comfortabel
Goede grip
Zeer goede gevoeligheid van de vingertoppen
Extra flexibel
Geschikt voor touchscreens
Dun
Versteviging tussen wijsvinger en duim
Toepassingen
Assemblage; plaatwerk; engineering; transportwerk; magazijnwerk; metaalbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,97 excl. BTW
/ paar
€ 14,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden