Referenties
Ansell:11-202-19"
Rubix:22449992
Fabrikant:11202000
EAN:0076490454524

Documenten
Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-202
Deze armbeschermer van Ansell is ontworpen om optimale veiligheid te bieden met een uitzonderlijk draagcomfort voor professionals die worden blootgesteld aan snij- en hittesrisico's. Deze combineert hoge zichtbaarheid, bewegingsvrijheid en mechanische weerstand.
Kenmerken:
Het HyFlex® 11-202 beschermende armmanchet is ontwikkeld voor industriële gebruikers die risico lopen op snijwonden aan de armen. Dankzij de anatomische, ergonomische en ademende constructie biedt deze armbeschermer uitstekende bewegingsvrijheid en beperkt hij transpiratiegerelateerde irritaties. Het tricot manchet zonder duimopening en het VELCRO®-sluitingssysteem zorgen voor een stabiele en aanpasbare pasvorm. De fluorescerende kleur verhoogt de zichtbaarheid en draagt bij aan een betere veiligheid op de werkplek.
Specificaties:
- Productreferentie: HyFlex® 11-202.
- Snijweerstandsniveau: C.
- Lengte: 475 mm (19").
- Breedte: één maat.
- Steken per inch: 13.
- Manchetstijl: tricot manchet zonder duimopening.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Materialen: nylon, polyester, glasvezel.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: nee.
- Wasbaar op: 40 °C.
- Antistatisch: ja.
Normen:
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- EN 388+A1: mechanische weerstand (snijbescherming niveau C: 1X42C);
- EN 407: bescherming tegen contactwarmte (niveau 1: X1XXXX);
- Verordening (EU) 2016/425 betreffende PBM's: CE-gemarkeerd.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor de industriële, medische en laboratoriumsectoren. Het merk heeft meer dan 125 jaar ervaring en streeft ernaar om innovatieve en betrouwbare oplossingen aan te bieden om mensen in kritieke omgevingen te beschermen. Ansell onderscheidt zich door zijn streven naar kwaliteit, naleving van de strengste normen en voortdurende productverbetering.
Kenmerken:
Het HyFlex® 11-202 beschermende armmanchet is ontwikkeld voor industriële gebruikers die risico lopen op snijwonden aan de armen. Dankzij de anatomische, ergonomische en ademende constructie biedt deze armbeschermer uitstekende bewegingsvrijheid en beperkt hij transpiratiegerelateerde irritaties. Het tricot manchet zonder duimopening en het VELCRO®-sluitingssysteem zorgen voor een stabiele en aanpasbare pasvorm. De fluorescerende kleur verhoogt de zichtbaarheid en draagt bij aan een betere veiligheid op de werkplek.
Specificaties:
- Productreferentie: HyFlex® 11-202.
- Snijweerstandsniveau: C.
- Lengte: 475 mm (19").
- Breedte: één maat.
- Steken per inch: 13.
- Manchetstijl: tricot manchet zonder duimopening.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Materialen: nylon, polyester, glasvezel.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: nee.
- Wasbaar op: 40 °C.
- Antistatisch: ja.
Normen:
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- EN 388+A1: mechanische weerstand (snijbescherming niveau C: 1X42C);
- EN 407: bescherming tegen contactwarmte (niveau 1: X1XXXX);
- Verordening (EU) 2016/425 betreffende PBM's: CE-gemarkeerd.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor de industriële, medische en laboratoriumsectoren. Het merk heeft meer dan 125 jaar ervaring en streeft ernaar om innovatieve en betrouwbare oplossingen aan te bieden om mensen in kritieke omgevingen te beschermen. Ansell onderscheidt zich door zijn streven naar kwaliteit, naleving van de strengste normen en voortdurende productverbetering.
The most comfortable Hi-Viz cut resistant sleeve in the Ansell range.
Sterke punten
- Uitzonderlijk draagcomfort dankzij ruime pasvorm rond de arm;
- Minder transpiratie en jeuk bij langdurig gebruik;
- Meer bewegingsvrijheid dankzij anatomisch ontwerp;
- Stabiel en verstelbaar VELCRO®-bandensysteem;
- Verhoogde zichtbaarheid door fluorescerende kleur;
- Vermindert risico op snijwonden (niveau C);
- Compatibel met antistatische werkomgevingen;
- Wasbaar op 40 °C voor eenvoudig onderhoud;
- Minder transpiratie en jeuk bij langdurig gebruik;
- Meer bewegingsvrijheid dankzij anatomisch ontwerp;
- Stabiel en verstelbaar VELCRO®-bandensysteem;
- Verhoogde zichtbaarheid door fluorescerende kleur;
- Vermindert risico op snijwonden (niveau C);
- Compatibel met antistatische werkomgevingen;
- Wasbaar op 40 °C voor eenvoudig onderhoud;
Toepassingen
De HyFlex® 11-202 armbeschermer is aanbevolen voor diverse industriële toepassingen waar armbescherming vereist is. Hij is bijzonder geschikt voor het werken met motor- en carrosserie-onderdelen, inspectie (verzamelen, controleren en markeren), de selectie en controle van onderdelen, het vervangen en repareren van carrosseriepanelen, het vervangen en repareren van ruiten, het vastpakken van structurele en carrosserieonderdelen, retoucheren, werkzaamheden met een pers, metaalbewerking en glasverwerking. Hij is ideaal voor sectoren zoals de auto-industrie, metaalverwerking, industriële apparatuur en de service na verkoop in de autosector, waarbij betrouwbare bescherming en optimaal comfort vereist zijn in veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | een maat |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | nee |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon, polyester, glasvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,75 excl. BTW
/ stuk
€ 25,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen