Referenties
Bahco:6950RN
Rubix:10083085
EAN:7314151831189

Productdetails : BAHCO RATEL 6950RN
Omschakelbare ratel 1/4". 72 Tanden, 5 hoek. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 3315 / 1174-2. DIN 3122 / 3120; UNE 16512. Aanwijspijl voor draairichting - gepatenteerd. Comfortabele handgreep. Soepele bediening. Reserve onderdelen leverbaar. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
1/4" Round Head Reversible Ratchets with 72 Teeth and 5° Action Angle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,77 excl. BTW
/ stuk
€ 57,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen