BAHCO RATELVERLOOPSTUK 3/4 8951

Ratel 8951

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:8951
Rubix:10083955
EAN:7314151106782
BAHCO RATELVERLOOPSTUK 3/4 8951
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Lengte95 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO RATELVERLOOPSTUK 3/4 8951


Opsteekratel 3/4", omschakelbaar. 60 Tanden/ actie hoek 6. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 3315 / 1174. DIN 3122 / 3123 / 3120. Maximale diameter kop: 60 mm.

Sterke punten

•72 teeth/5° action angle
CrV steel housing, CrMo square drive
Matte finish
Apply to a sliding-bar or extension bar
Standards: ISO 3315, DIN 3122

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Aansluiting3/4 ''
Lengte95 mm
Afwerkingmat
Gewicht1080 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
403,76 excl. BTW
/ stuk
488,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen