FACOM VERLENGSTUK 1 1/2" IMPACT NG.210A

NG.A - Impact-verlengstukken 1" 1/2

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NG.210A
Rubix:10102896
EAN:3148516582324
FACOM VERLENGSTUK 1 1/2" IMPACT NG.210A

Technische samenvatting

Aansluiting1''1/2 ''
Lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VERLENGSTUK 1 1/2" IMPACT NG.210A


d [mm]: 86L [mm]: 330BA: BA.75AGA: GA.75A[kg]: 6,80

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5657 g
Afmeting verpakking (D x B x H)252x85x85 mm
Gewicht verpakking5657 g
Aansluiting1''1/2 ''
Lengte250 mm
Diameter86 mm
€ 212,60 excl. BTW
/ stuk
€ 257,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen