BAHCO RATEL 3/8 SB SB7750RN

Ratel 7750

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:SB7750RN
Rubix:A0770446
EAN:7314153003966
BAHCO RATEL 3/8 SB SB7750RN
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RATEL 3/8 SB SB7750RN


Ratel 3/8", omschakelbaar. 72 tanden, 5 actie hoek. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Aanwijspijl voor draairichting, gepatenteerd. Onderdelen leverbaar. ISO 3315 / 1174-2. DIN 3122 / 3120; UNE 16512. DIN 3122/3120; UNE 16512.

Sterke punten

3/8" Round Head Reversible Ratchets with 72 Teeth and 5° Action Angle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290 g
Aansluiting3/8 ''
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,76 excl. BTW
/ stuk
59,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen