Referenties
Milwaukee:4932479650
Rubix:A0878994
Fabrikant:4932479650
EAN:4058546374440



Productdetails : MILWAUKEE RATEL 3/8 127MM 4932479650
3/8˝ ratel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | ⅜″ '' |
| Lengte | 127 mm |
| Model | 4932479650 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,90 excl. BTW
/ stuk
€ 51,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
