Referenties
Milwaukee:4932479652
Rubix:A0878782
Fabrikant:4932479652
EAN:4058546374464



Productdetails : MILWAUKEE RATEL 3/8 FLEX - 228MM 4932479652
⅜˝ Ratel met flexibele kop
⅜˝ Ratel met flexibele kop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Lengte | 216 mm |
| Diameter | 10 mm |
| Model | 3/8' drive flex head ratchet |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 460 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 72,90
€ 70,90 excl. BTW
/ stuk
€ 85,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
