Referenties
Bahco:9Q-1/2
Rubix:A0768006
Fabrikant:9Q-1/2
EAN:7314150366019



Productdetails : BAHCO INSTEEKRATEL PEER 9X12 1/2 9Q-1/2
Bahco 9Q-1/2 insteekratelkop (peervorm) met snelsluiting en omkeerbare ratel voor 9x12 mm rechthoekige connector. Geschikt voor 1/2" aansluiting tot 160 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 in '' |
| Lengte | 77 mm |
| Diameter | 19 mm |
| Model | 9q-1/2 |
| Gewicht | 290 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,18 excl. BTW
/ stuk
€ 104,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
