Referenties
Stahlwille:13140000
Rubix:10121752
EAN:4018754013203



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OPSTEEKRATEL 522
Omschakelbaar, 20 tands.
Sterke punten
•Reversible
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x40x69 mm |
| Logistiek gewicht | 316 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 67,5 mm |
| Diameter | 40 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 316 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,29 excl. BTW
/ stuk
€ 201,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
