Referenties
Stahlwille:19200001
Rubix:10121829
EAN:4018754134632



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SET ONDERDELEN 411/416 4110
Voor ratels nr. 411, 416. Inhoud: 1 draaideel; 1 sperpal; 1 schakelaar; 1 veer; 3 schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x50x100 mm |
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 100 mm |
| Model | 4110 |
| Gewicht | 47 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,43 excl. BTW
/ stuk
€ 39,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
