STAHLWILLE FASTRATCH 240-17-21/32

Ratelmoersleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:41101717
Rubix:10122885
EAN:4018754165117
STAHLWILLE FASTRATCH 240-17-21/32
Technische samenvatting
Opening17
Lengte201,7 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE FASTRATCH 240-17-21/32


DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x35x202 mm
Logistiek gewicht310 g
Opening17
Lengte201,7 mm
Typecombinatiesleutel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,17 excl. BTW
/ stuk
65,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen