MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 13MM 4932471506
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471506
Rubix:A0735477
Fabrikant:4932471506
EAN:4058546294052

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 13MM 4932471506
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 13 |
| Lengte | 187 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,50 excl. BTW
/ stuk
€ 21,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
