REMA RATELTAKEL YA/1000KG/3M


Rateltakel YA

Referenties
rema:208003
rubix:21010058
ean:8717365258787
REMA RATELTAKEL YA/1000KG/3M
brand logo
Technische samenvatting
Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Handkracht (max.)37 kg
Hefhoogte1,5 m
Zie alle specificaties

Productdetails : REMA RATELTAKEL YA/1000KG/3M


Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast. De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen. Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af. Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt. Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem. Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand. De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep. Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 8 volgens EN 818/7). Vrijloop door één simpele handeling. Standaard levering. 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL1000 kg
Handkracht (max.)37 kg
Hefhoogte1,5 m
Gewicht6,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
344,09 excl. BTW
/ stuk
416,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen