Referenties
Rema:0208000-4.5
Rubix:21010822
EAN:8717365264610
Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 250 kg |
|---|---|
| Handkracht (max.) | 30 kg |
| Hefhoogte | 4,5 m |
Productdetails : REMA RATELTAKEL YA/250KG/4,5M
De REMA YA is uiterst robuust rateltakel en geschikt voor het hijsen, trekken, spannen en sjorren in alle richtingen. Met één simpele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.
Sterke punten
• Zeer laag eigen gewicht, compacte afmetingen
• De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand
• De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep
• Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7)
• Vrijloop door één simpele handeling
• De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand
• De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep
• Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7)
• Vrijloop door één simpele handeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 250 kg |
| Handkracht (max.) | 30 kg |
| Hefhoogte | 4,5 m |
| Hoogte | 235 mm |
| Gewicht | 250 kg |
| Type | ya |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,87 excl. BTW
/ stuk
€ 390,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen