Referenties
Norton:66254422505
Rubix:A0634353
EAN:3564651000224

Productdetails : NORTON RAZORSTAR SCHUURBAND R990S 50 X 2500MM K36+
Norton RazorStar fiberschijven zijn ontworpen voor het verwijderen van metaal onder gemiddelde tot hoge druk in robottoepassingen en toepassingen uit de vrije hand. De 100% speciaal keramisch gevormde korrel snijdt door metaal met onovertroffen slijpprestaties.
- Innovatie doorbraak met scherp keramische korrels. Ze snijden sneller en verwijderen meer materiaal door de microstructuur. Het hoogste percentage rechtop geplaatste korrels op de drager garanderen een vlijmscherpe snede.
- Nieuwe, scherpe snijkanten komen tevoorschijn dankzij onze unieke, gepatenteerde korrelgeometrie wanneer de korrel breekt tijdens het slijpen. Dit resulteert in een constante snijsnelheid en een ongeëvenaarde levensduur van de fiberschijf.
- De combinatie van de scherpe korrel en de slijpactieve coating vermindert de warmte-inbreng aanzienlijk, wat resulteert in minder thermische schade aan het werkstuk.
Sterke punten
Designed for medium to high pressure metal removal in robotic and off-hand application operations, Norton RazorStar® narrow belts feature 100% engineered ceramic shaped grain which cuts through metal with unbeatable grinding performance.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2500 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 270,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen