Referenties
Pferd Tools:BA 10/330 CO-COOL 60
Rubix:A0220452
Fabrikant:45020043
EAN:4007220799406

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 10/ 330 CO-COOL 60
Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Slijpactieve additieven in de dekbinding geven een duidelijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 330 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 199,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
