ROEBUCK DOPSLEUTELSET 1/2" 6-KANT INCH RB22M 22DLG 898107

RB 22 M - 1/2" 6-KANT DOPPEN SET (INCH) - 22 DELIG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6868839
Roebuck:898107
Rubix:A0684254
Fabrikant:898107
EAN:3660338514449
ROEBUCK DOPSLEUTELSET 1/2" 6-KANT INCH RB22M 22DLG 898107

Technische samenvatting

Aantal elementen22
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTELSET 1/2" 6-KANT INCH RB22M 22DLG 898107


Deze 1/2'' 6-kant doppenset is robuust, doordacht en praktisch, en is ideaal voor dagelijkse professionele toepassingen, met name in veeleisende industriële en technische omgevingen. De set bevat 17 zeskantige doppen in imperiale maten.

Kenmerken:
Deze 6-kant doppenset onderscheidt zich door kenmerken die zijn ontworpen om het werk van professionals te vergemakkelijken. Dankzij de tweekleurige schuiminlay met voorgevormde opbergplekken kan het snel worden gecontroleerd of een stuk gereedschap ontbreekt. De robuustheid wordt versterkt door de bi-materiaal koffer met metalen sluitingen die zorgen voor een veilige afsluiting en uitstekende schokbestendigheid. De doppen, specifiek voor Engelse en Amerikaanse bouten, zijn gemaakt van chroom-vanadiumstaal en voorzien van karteling voor een verbeterde grip. De set bevat ook een 1/2'' ratel en verschillende accessoires (kruiskoppeling, verlengstukken, enz.), en valt onder de levenslange garantie van Roebuck.

Specificaties:
- Referentie: RB 22 M.
- Type doppen: imperiaal (inch).
- Materiaal: gereedschap van chroom-vanadiumstaal, bi-materiaal koffer.
- Totaal aantal onderdelen: 22.
- Aandrijfvierkant: 1/2''.
- Afmetingen koffer: 400 × 260 × 80 mm.
- Inbegrepen zeskantige doppen: 5/16'', 3/8'', 7/16'', 15/32'', 1/2'', 9/16'', 5/8'', 11/16'', 3/4'', 13/16'', 7/8'', 15/16'', 1'', 1.1/16'', 1.1/8'', 1.3/16'', 1.1/4''.
- Extra accessoires:
- 1 kruiskoppeling;
- 2 verlengstukken (125 mm en 250 mm);
- 1 schuifbare T-kop 3/8"(F) × 1/2"(M);
- 1 1/2" 72-tands ratel.
- Stabilisator onder de koffer voor verticaal opbergen.
- Garantie: levenslang.

Normen:
De RB 22 M 6-kant doppenset voldoet aan de strengste industriële normen, wat optimale conformiteit en veiligheid voor de gebruiker garandeert. Al het gereedschap wordt rigoureus getest.

Merkinformatie:
Roebuck is een zeer gerespecteerd en gewaardeerd merk voor gereedschap, dat al meer dan 190 jaar actief is op het gebied van industriële benodigdheden. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten aan die voldoen aan de behoeften van professionals in uiteenlopende sectoren, waaronder de farmaceutische sector, de auto-industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het merk onderscheidt zich door constante innovaties en is altijd bereid om de standaardvereisten te overtreffen. Vandaag de dag telt Roebuck meer dan 26.000 klanten in Europa en is het merk nog steeds de keuze bij uitstek voor gereedschap van uitzonderlijke kwaliteit.
Content of the set:

17 hexagonal sockets (5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16" - 1.1/4")
1 universal joint
2 extension bars (125mm and 250mm)
1 sliding T head 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 1/2” 72 teeth ratchet

Dimensions of the set : 400 × 260 × 80 mm

Sterke punten

- Uitzonderlijke duurzaamheid: ontworpen om de zwaarste omstandigheden te weerstaan.
- Geoptimaliseerde organisatie: voorgevormde opbergplekken voor snelle toegang en efficiënt gereedschapsbeheer.
- Verticale opslag: geïntegreerde stabilisator onder de koffer voor gemakkelijke en veilige opslag.
- Levenslange garantie: gemoedsrust voor professionele gebruikers.

Toepassingen

De RB 22 M 6-kant doppenset is ontworpen voor veelzijdig gebruik in professionele contexten waar imperiale boutmaten worden gebruikt. Deze boutformaten worden meestal gebruikt in voertuigen en mechanismes uit het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. De set is geschikt voor diverse toepassingen:
- Industrieel onderhoud: ideaal voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
- De auto-industrie: voor werkzaamheden aan motoren, transmissies en chassis.
- Mechanische werkplaatsen: essentieel gereedschap voor precisiewerk en reparaties.
- Werk in krappe ruimtes: de slanke ratel maakt toegang tot moeilijk bereikbare zones mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen22
Aansluiting1/2 ''
€ 111,19 excl. BTW
/ stuk
€ 134,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden