Referenties
SMC:RBA1411-X692
Rubix:05267952
Fabrikant:RBA1411-X692
EAN:3618036250619

Documenten
Productdetails : SMC SCHOKDEMPER RBA1411-X692
De RSQ-serie is een serie cilinders met een vaste hoogte en een bewezen duurzaamheid en lage losbreekdruk. De RSG-serie is een serie in hoogte verstelbare stopcilinders. Deze kan omhoog of omlaag worden gebracht, afhankelijk van de afstand die nodig is om het onderdeel te stoppen. De versterkte stopcilinder is speciaal ontworpen voor gebruik met transportbanden of andere toepassingen die een externe stopinrichting vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | rb schokdemper |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,69 excl. BTW
/ stuk
€ 77,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen