Kegellager Timken 355/354A, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 2.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:355/354A
Rubix:03322097
EAN:0053893723662
TIMKEN 355/354 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte2,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 355/354 A KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken 355/354A kegellager eenrijig voor toepassingen met radiale en gecombineerde belastingen. Boring 44,45 mm en buitendiameter 85,00 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte2,3 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,51 kg
Totale breedte lager19,762 mm
Aangepaste tariefcode84822000
101,82 excl. BTW
/ stuk
123,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.