ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160404-SF IC520N 5503733
Recht- en draaibank TNMG 160404-SF IC570
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160404-SF IC520N
Rubix:A0510612
Fabrikant:5503733

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160404-SF IC520N 5503733
Toepassingen
Omkeerbare wisselplaat met gat- en spaanbreker garandeert een zeer goede afwerking en maakt het mogelijk spanen te controleren bij zeer lage voedingen en snededieptes. Ontworpen om kratervorming te verminderen. Verkrijgbaar in 2 kwaliteiten: IC570: PVD TiCN+TiN coating. Voor semi-finishing op gemiddelde snelheid en afwerking van legeringen en roestvast staal IC520N: TiCN+TiN PVD coating. Geschikt voor het draaien van austenitisch roestvast staal en zachte metalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 160404-sf |
| Schakering | ic520n |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen