Referenties
TOKU:MI-5500ES
Rubix:25043558
EAN:8717981190966

Technische samenvatting
| Aansluiting | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Maximaal koppel | 5500 N.m |
| Gewicht | 18,1 kg |
Documenten
Productdetails : TOKU SLAGMOERSLEUTEL 1-1/2 MI-5500ES
Deze industriële slagmoersleutel van Toku heeft een uitstekende staat van dienst. De MI-5500ES is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Dynapact hamermechanisme is haast onverwoestbaar en daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en sterk • Kracht instelbaar, 4 standen
Impact Wrench 1-1/2 in
Sterke punten
•Pin clutch mechanism
Powerful for extra heavy duty work
Inside trigger type MI-5500ES
Powerful for extra heavy duty work
Inside trigger type MI-5500ES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1-1/2 '' |
| Maximaal koppel | 5500 N.m |
| Gewicht | 18,1 kg |
| Onbelast toerental | 3700 rpm |
| Totale lengte | 460 mm |
| Geluidsniveau | 109 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.578,59 excl. BTW
/ stuk
€ 3.120,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen