NORGREN RECHTE KOPPELING 6MM -> 4MM - C00200604
Rechte reductieverbinding, 6 - 4 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C00200604
Rubix:05204290
Fabrikant:C00200604

Productdetails : NORGREN RECHTE KOPPELING 6MM -> 4MM - C00200604
RECHTE REDUCTIEVERBINDING 6 - 4 PNEUFIT C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | rechte reductie-insteekverbinding |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | red-vb 6- 4 pneufit c |
| Diameter buis | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen