Referenties
Makita:GD0810C
Rubix:19111451
EAN:0088381034586

Productdetails : MAKITA RECHTE SLIJPMACHINE 230V GD0810C
Slijper heeft optimale bescherming tegen stof: labyrint afdichtingen voor bij de overbrenging, tussen de overbrenging en het motorhuis, en achter het motorhuis. Daarnaast stofdichte lagers en O-ring afdichting in de overbrenging.
Ook 8 mm aan te sluiten met optioneel verkrijgbare 8 mm spantangset (192988-9).
Ook in bankschroef te klemmen met optioneel accessoire 193141-0.
Behoud van kracht door constante elektronica.
Handzaam en trillingvrij met volledige grip.
Geschikt voor optionele accessoires tot Ø 50 mm.
Gelijk aan model GD0800C, echter met een lager toerental voor grotere slijpmiddelen of borstels.
Professionele rechte slijper met gepatenteerd SJS-systeem voor maximale duurzaamheid.
Softstart voor een rustige aanloop.
Past dankzij Eurohals in boorstandaard.
Spanning: 230 V
Toerental onbelast: 1800-7000 min-1
Diameter: 50 mm
Ook 8 mm aan te sluiten met optioneel verkrijgbare 8 mm spantangset (192988-9).
Ook in bankschroef te klemmen met optioneel accessoire 193141-0.
Behoud van kracht door constante elektronica.
Handzaam en trillingvrij met volledige grip.
Geschikt voor optionele accessoires tot Ø 50 mm.
Gelijk aan model GD0800C, echter met een lager toerental voor grotere slijpmiddelen of borstels.
Professionele rechte slijper met gepatenteerd SJS-systeem voor maximale duurzaamheid.
Softstart voor een rustige aanloop.
Past dankzij Eurohals in boorstandaard.
Spanning: 230 V
Toerental onbelast: 1800-7000 min-1
Diameter: 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 371x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 8 mm |
| Rotatiesnelheid | 7000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | makita rechte slijpmachine gd0810c 230v |
| Model | gd0810c |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Vermogen | 750 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,25 excl. BTW
/ stuk
€ 381,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
