SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAH08-00
Rechte union-koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KAH08-00
Rubix:05279351
Fabrikant:KAH08-00

Technische samenvatting
| Materiaal | ! |
|---|---|
| Aansluiting 1 | średnica zewnętrzna rurki ø 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAH08-00
Antistatische one-touch-koppelingen series KA hebben one-touch in- en ontkoppeling. Series KA kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100kPa). Geleidende hars wordt gebruikt voor de behuizing en de afdichtingen in koppelingen en buizen. Series KA is vlamvertragend (UL94 standard, V-0).
•One-touch laden en ontladen.
•Kan gebruikt worden in vacuüm (Max. 100kPa).
•Kan gebruikt worden in kopervrije toepassingen.
•Vlamvertragend (UL-94 standard, V-0).
•Oppervlakteweerstand 10 4 tot 10 7©.
•Geleidende hars wordt gebruikt voor de behuizing en de afdichtingen in koppelingen en buizen.
Toepasselijke buis OD: 08 (Ø8)
•Kan gebruikt worden in vacuüm (Max. 100kPa).
•Kan gebruikt worden in kopervrije toepassingen.
•Vlamvertragend (UL-94 standard, V-0).
•Oppervlakteweerstand 10 4 tot 10 7©.
•Geleidende hars wordt gebruikt voor de behuizing en de afdichtingen in koppelingen en buizen.
Toepasselijke buis OD: 08 (Ø8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | ! |
| Aansluiting 1 | średnica zewnętrzna rurki ø 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | rechte union-koppeling |
| Aansluiting 2 | średnica zewnętrzna rurki ø 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen