Referenties
Festo:B-1
Rubix:06140212
Fabrikant:5763
EAN:4052568019402

Technische samenvatting
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (blindstop);pvc (o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-1 5763
Blindstop B-1 volgens DIN 908, met dichtingsring. Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x40x27 mm |
| Logistiek gewicht | 122,35 g |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (blindstop);pvc (o-ring) |
| Aansluiting 1 | 1 in |
| Maximale bedrijfsdruk | 50 bar |
| Profiel | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,19 excl. BTW
/ stuk
€ 7,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden