METABO ACCU REC.ZAAG 10.8V POWERMAXX ASE 10.8 602264500
Reciprozaag PowerMaxx ASE
Zie technische informatieReferenties
Metabo:PowerMaxx ASE
Rubix:19090024
Fabrikant:602264500
EAN:4007430214324

Productdetails : METABO ACCU REC.ZAAG 10.8V POWERMAXX ASE 10.8 602264500
· Voor het zagen van hout, kunststoffen, metalen buizen en profielen en nog veel meer
· Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
· Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
· Variospeed (V)-elektronica voor variabel aantal slagen
· Metabo "Quick"-zaagblad-snelwissel zonder gereedschap
· Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen
· Gereedschapsloos verstelbare diepteaanslag voor optimaal gebruik van het totale zaagblad en veelzijdige soorten gebruik zoals bv. duikzagen
· Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van de werkplek
· Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de acculaadtoestand
· Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accu-packs met 3-jaar garantie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 10,8 V |
| Snijcapaciteit | 38 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | accu reciprozaag |
| Model | 602264500 |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
| Slaglengte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes