METABO RECIPROZAAGBLAD BIM 225X0,9/1,8 628254000 (PK=25ST)
Reciprozaagbladen "flexible metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628254000
Rubix:A0216728
Fabrikant:628254000
EAN:4007430192660

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD BIM 225X0,9/1,8 628254000 (PK=25ST)
Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Materiaal | bim (bimetaal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 25 stuks |
| Totale lengte | 225 mm |
| Aantal tanden per cm | 5,56 |
| Aantal tanden | 125 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,47 excl. BTW
/ pak
€ 132,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen