METABO RECIPROZAAGBLAD TYPE 31093 625491000 (PK=100ST)
Reciprozaagbladen "flexible metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625491000
Rubix:A0217903
Fabrikant:625491000
EAN:4007430136947

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD TYPE 31093 625491000 (PK=100ST)
Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | bim (bimetaal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 100 stuks |
| Totale lengte | 150 mm |
| Aantal tanden per cm | 5,56 |
| Aantal tanden | 84 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,20 excl. BTW
/ pak
€ 366,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen