Referenties
Milwaukee:48016188
Rubix:A0477226
EAN:0045242084876


Technische samenvatting
| Lengte | 230 mm |
|---|---|
| Materiaal | bi-metaal (matrix ii) |
| Type | sabelzaagblad |
Productdetails : MILWAUKEE RECIPROBLAD METAL THINKERF 230MM 18TPI (PK=50ST)
SZ BL 230X18. Improved tooth geometry for best speed and double the lifetime. Bi-metal quality cutting teeth with 8% cobalt giving the ultimate in performance and lifetime. TOUGH NECK™ - Stamped indentations around the reception strengthens the blade at its weakest point. Slim 0.90 mm thick blade body optimised for maximum speed and flexibility.
Milwaukee SAWZALL™ Thin Kerf metaal reciprozaagblad voor snelle, flexibele sneden. 230 mm, 18 TPI, bi-metaal tanden en 50 stuks per verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Materiaal | bi-metaal (matrix ii) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 50 stuks |
| Totale lengte | 230 mm |
| Aantal tanden per cm | 7,1 |
| Aantal tanden | 163 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,98 excl. BTW
/ pak
€ 240,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen