METABO RECIPROZAAGBLAD 205 / 5 - 6,5 MM HCS (PK=2ST)
Reciprozaagbladen "precision wood"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631139000
Rubix:A0216610
Fabrikant:631139000
EAN:4007430424730

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD 205 / 5 - 6,5 MM HCS (PK=2ST)
Voor de professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 205 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 2 stuks |
| Totale lengte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,72 excl. BTW
/ pak
€ 11,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen