INA KWVE 20 B SL V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-B-SL-V0-G4
Rubix:A0695579
Fabrikant:0199148060150
EAN:4054362973485

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B SL V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-SL, narrow, long carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 476 g |
| Breedte | 88,9 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,75 excl. BTW
/ stuk
€ 194,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
