NSK NAS 15 ALZ LOOPWAGEN

Lineaire geleiding

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NSK:NAS-15-ALZ
Rubix:A0720498
NSK NAS 15 ALZ LOOPWAGEN
Technische samenvatting
Voorspanning20 µm
Breedte34 mm
Lengte56,8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NSK NAS 15 ALZ LOOPWAGEN


Standaard lineaire geleidingsserie, nh and ns series, biedt een aanzienlijke toename van de levensduur, voldoet aan de eisen van elke industrie dankzij zijn veelzijdige prestaties en voldoet aan internationale standaardafmetingen.

Sterke punten

•Lange levensduur
Hoge snelheid
Groot assortiment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Voorspanning20 µm
Breedte34 mm
Lengte56,8 mm
Hoogte op geleiders24 mm
Materiaalspeciaal hoog-koolstofstaal
Bouwmaat15 mm
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,34 excl. BTW
/ stuk
77,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden