INA KWVE 25 B L V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-L-V0-G3
Rubix:03148531
Fabrikant:0113694420140
EAN:4054362985105

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B L V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE..-B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1046 g |
| Breedte | 109,1 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,47 excl. BTW
/ stuk
€ 220,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
