Referenties
THK:HSR-15-R-SS (CK-GK)
Rubix:03600004




Documenten
Productdetails : THK FUHRUNGSWAGEN HSR-15-R-SS(CK-GK)
THK geleiderwagen
HSR-R modelserie, bolvormige typewagen met 4 schroefdraadgaten, kan van bovenaf worden vastgeschroefd en tevens over de totale breedte worden vernauwd, lage belastbaarheid. Zonder voorbelasting. Nauwkeurigheidsklasse N, uit staal met eindafdichting, zijafdichting en interne afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | -4/2;-12/-4 µm |
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 56,6 mm |
| Hoogte op geleiders | 28 mm |
| Nauwkeurigheid | gk |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes