INA KWVE 25 B N G4 V0 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-N-V0-G4
Rubix:A0491112
Fabrikant:0114018420150
EAN:4054362986768

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B N G4 V0 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-N, low carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 601 g |
| Breedte | 83,3 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 31 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,41 excl. BTW
/ stuk
€ 167,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
