Referenties
Ewellix:LWAK 3X22
Rubix:03096052

Productdetails : EWELLIX LWAK 3X22 NAALDSTRIP
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 3 mm |
| Lengte | 7,5 mm |
| Bouwmaat | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,53 excl. BTW
/ stuk
€ 51,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
