INA KWVE 45 B ESC V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-ESC-V0-G3
Rubix:03148624
Fabrikant:0180750960140

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B ESC V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-ESC, narrow, short carriage, four-row, full complement ball set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1715 g |
| Breedte | 97,8 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,06 excl. BTW
/ stuk
€ 227,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
