INA KWVE 45 B HL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-HL-V2-G2
Rubix:03146738
Fabrikant:0200996570330

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B HL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-HL, hoge, smalle, lange wagen, vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4450 g |
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 172,7 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,43 excl. BTW
/ stuk
€ 357,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
