RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BI 1/4 26KEIW13MPN

Rectus Koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:26KEIW13MPN
Rubix:06030242
Fabrikant:26KEIW13MPN
EAN:4039747694896
RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BI 1/4 26KEIW13MPN
Technische samenvatting
Aansluiting 1g1/4
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Normiso 4414
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BI 1/4 26KEIW13MPN


De Premium veiligheidssnelkoppeling Series 26 van Parker is een veiligheidskoppeling met een zelfontluchtend systeem. De zelfontluchting vindt plaats tijdens het ontkoppelen - geen risico dat slangen onder druk worden rondgeslingerd. Wanneer de huls wordt teruggetrokken, komt de plug vrij, maar blijft deze wel vergrendeld. Het koppelingsventiel sluit en tegelijkertijd wordt de lucht uit de luchtleiding ontlucht. Pas dan, door de huls opnieuw te bedienen, kan er veilig worden ontkoppeld. Het systeem voldoet aan de eisen van ISO 4414 - verhoogde veiligheidsnormen op de werkplek. De kunststof huls maakt geen krassen op werkoppervlakken.
Toepassing: Energiebeheer, mobiel & defensie, vrachtwagens & aanhangwagens, lucht- & gascompressoren, elektronica
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 830 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Zelfontluchtend systeem
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 57
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 12, tot 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 60, 140
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 31
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: Standaardklep
Versie: Zelfontluchtend systeem
Gewicht: 0,13

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g1/4
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Normiso 4414
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,21 excl. BTW
/ stuk
43,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden