RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING 6X8MM 26SFTF08MXX
Rectus Snelkoppelingsplug
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:26SFTF08MXX
Rubix:06030071
Fabrikant:26SFTF08MXX
EAN:4039747122115


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Norm | rohs;reach;atex;eu connectic |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING 6X8MM 26SFTF08MXX
Parker's Basic Quick Coupling Series 26 is een universele koppeling met een Europees standaard industrieprofiel. Het is een koppelingssysteem met éénhandbediening en standaardklep en een kleine massamaat. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het klephuis.
Toepassing: Voeding en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, veiligheid en redding, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht door
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 48
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 12
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,0162
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Recht door
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 48
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 12
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,0162
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Materiaal | messing |
| Norm | rohs;reach;atex;eu connectic |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden