RECTUS WI 13 (1/4 BINNEN) MESSING KNIE-STUK
Rectus Mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:WI13
Rubix:06031468
Fabrikant:WI13
EAN:4039747141376

Documenten
Productdetails : RECTUS WI 13 (1/4 BINNEN) MESSING KNIE-STUK
Parker Legris biedt een breed assortiment adapters en verdeelstukken die compatibel zijn met de verschillende fittingsystemen van Parker Legris. Deze reeks producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor tal van toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: Inlaat
Aantal uitlaten: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Gelijke adapter vrouwelijk
Producttype: Adapterfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,03
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: Inlaat
Aantal uitlaten: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: Gelijke adapter vrouwelijk
Producttype: Adapterfittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,03
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | mannelijke elleboog |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
