RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 4X6MM 22SFTF06SXN

Rectus Slangpil Stekker

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:22SFTF06SXN
Rubix:06030019
Fabrikant:22SFTF06SXN
EAN:4039747112581
RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 4X6MM 22SFTF06SXN
Technische samenvatting
Aansluiting 16
Materiaalmessing vernikkeld
Normcertificate of conformity - 2014 68 eu_connecti;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 4X6MM 22SFTF06SXN


De Premium Quick Coupling serie 22 van Parker is een koppelingssysteem met ARO-profiel dat het meest gebruikt wordt in de Benelux, Zwitserland en Zuid-Afrika. De serie 22 is ontwikkeld voor bediening met één hand. De UltraFlo-klep garandeert een optimale doorstroming en een laag drukverlies. Hij is vooral geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde klepgeleiding.
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 800
Slang-binnendiameter: 6
Lengte: 49
Materiaal: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 12
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16
Materiaalmessing vernikkeld
Normcertificate of conformity - 2014 68 eu_connecti;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,67 excl. BTW
/ stuk
5,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden