MECALINE MULTI SOCKET KOPPELING MAN G 1/4 884663

Multi-serie snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:884663
Rubix:06859872
EAN:3660338380358
MECALINE MULTI SOCKET KOPPELING MAN G 1/4 884663
Technische samenvatting
Aansluiting 1g1/4
Materiaalmessing vernikkeld
Normiso b12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MULTI SOCKET KOPPELING MAN G 1/4 884663


Materiaal : Messing vernikkeld
De snelkoppeling MULTI past op 4 verschillende profielen: Europees (7,5-7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), Italiaans (5 mm) en Zwitsers (5,5 mm)
Het speciale ontwerp van de koppeling maakt deze uitwisselbaarheid mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g1/4
Materiaalmessing vernikkeld
Normiso b12
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,22 excl. BTW
/ stuk
16,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden