RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 8X10MM 25SFTF10SXZ
Rectus Slangpil Stekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:25SFTF10SXZ
Rubix:06030008
Fabrikant:25SFTF10SXZ
EAN:4039747765039


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 10 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal |
| Norm | 2014 68 eu connecticut |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 8X10MM 25SFTF10SXZ
Parker's universele industriële koppeling met standaard Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, lucht- en gascompressoren, industriële machines, farmaceutica, elektronica, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele koppeling: Koppeling serie 25, koppeling serie 1600, koppeling serie 1625
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht), 28 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, lucht, perslucht
Functie: Recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 48
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale werktemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale werktemperatuur: -40
Type werking: Huls
Buitendiameter: 12
Type beplating: Verzinkt
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: Zonder klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,0163
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele koppeling: Koppeling serie 25, koppeling serie 1600, koppeling serie 1625
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht), 28 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, lucht, perslucht
Functie: Recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 48
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale werktemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale werktemperatuur: -40
Type werking: Huls
Buitendiameter: 12
Type beplating: Verzinkt
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: Zonder klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,0163
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Norm | 2014 68 eu connecticut |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,94 excl. BTW
/ stuk
€ 4,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden