RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/4 14KAIW13MPX

Rectus Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:14KAIW13MPX
Rubix:06030010
Fabrikant:14KAIW13MPX
EAN:4039747100939
RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/4 14KAIW13MPX
Technische samenvatting
Aansluiting 11/4
Materiaalmessing
Normeu;atex;reach;rohs
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/4 14KAIW13MPX


De Parker Snelkoppeling Serie 14 is een robuuste messing snelkoppeling met talloze aansluitmogelijkheden. De voorkeurstoepassing voor deze serie is de persluchttechnologie. Hij is ook bijzonder geschikt voor gebruik met water dankzij de messing klep. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand en het plugontwerp is geoptimaliseerd door een grotere insteekdiepte. De juiste plug voor serie 14 is te vinden onder serie 22.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Debiet: 560
Zeskantmaat: 22
Lengte: 43
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 11/4
Materiaalmessing
Normeu;atex;reach;rohs
Maximumtemperatuur100 °C
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,10 excl. BTW
/ stuk
15,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden