RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 22SFAK13SXN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:22SFAK13SXN
Rubix:06030012
Fabrikant:22SFAK13SXN
EAN:4039747112147


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | eu;atex;reach;rohs |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 1/4 22SFAK13SXN
De Premium Quick Coupling serie 22 van Parker is een koppelingssysteem met ARO-profiel dat het meest gebruikt wordt in de Benelux, Zwitserland en Zuid-Afrika. De serie 22 is ontwikkeld voor bediening met één hand. De UltraFlo-klep garandeert een optimale doorstroming en een laag drukverlies. Hij is vooral geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde klepgeleiding.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 800
Zeskantmaat: 14
Lengte: 41
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 800
Zeskantmaat: 14
Lengte: 41
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | eu;atex;reach;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,96 excl. BTW
/ stuk
€ 4,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden