Referenties
Parker:26SFIM16MXX
Rubix:06032258
EAN:4039747121651
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI M16X1,5 26SFIM16MXX
Parker’s Basic Quick Coupling Series 26 is an industrial brass coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation and standard-valve. Small mass size. The ergonomic sleeve (available in Brass or Polymer) design prevents dirt on the valve body.
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Toepassing: Voeding en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, veiligheid en redding, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: M16x1,5
Aansluitmaat: 16x1,5 mm
Aansluitingstype: vrouwelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: vrouwelijk, metrisch
Koppelingshelft: stekker
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: Recht
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 33
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,0256
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: M16x1,5
Aansluitmaat: 16x1,5 mm
Aansluitingstype: vrouwelijk, metrisch DIN 13
Aansluitingstype: vrouwelijk, metrisch
Koppelingshelft: stekker
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: Recht
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 33
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,0256
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

