RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/2 25KAIW21MPN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:25KAIW21MPN
Rubix:06031004
Fabrikant:25KAIW21MPN
EAN:4039747115391


Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1/2 |
| Type | snelkoppeling |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/2 25KAIW21MPN
Parker's Series 25 is een industriële koppeling met Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. Hoge stromingsklep voor optimale doorstroming en lage drukverliezen. De serie onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik. Parker's Series 1600 en 1625 zijn industriële koppelingen met Europees profiel. Koppelingssysteem met éénhandbediening. Geschikt voor persluchttoepassingen met een hoger dan gemiddeld luchtverbruik. Ultrahoog debietventiel voor optimaal debiet en laag drukverlies. Uiterst robuust en ergonomisch gevormd (serie 1625)
Toepassing: Energiebeheer, lucht- en gascompressoren, industriële machines, farmacie, elektronica, mobiele apparatuur en defensie, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 Plug
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,13
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 Plug
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 24
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Diameter schroefdraad | 1/2 |
| Type | snelkoppeling |
| Buitendiameter buis | 23 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,51 excl. BTW
/ stuk
€ 33,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden